Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefloch-Marker DRY Set, + 6er Pack Mischpack Ersatzminen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-761151
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     761151
EAN/GTIN:
     4046136142753
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Vorteile • 45 mm lange Edelstahlspitze mit Vorschubmechanik - ideal für Bohr- und Montagearbeiten • Spitze, Gehäuse und Clip komplett aus Metall gefertigt - daher sehr robust und langlebig (ideal für den professionellen Einsatz) • Integrierter Spitzer im Druckknopf - somit stets einsatzbereit, auch für feine Markierungen • Sehr exakte Markierungen durch geringen Minendurchmesser (2,8 mm) • Schreibt auf nahezu allen Oberflächen • Graphit-Universalmine: für raue und glatte Oberflächen. • Allesschreibermine: Wasserfeste Spezialmine in gelb und rot für glatte und dunkle Oberflächen Merkmale • Ausführung: Mischpack Ersatzminen • Durchmesser: 2,8 mm • Farbe: gelb, grau, rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mischpack Ersatzminen
Durchmesser:
2,8 mm
Farbe:
gelb, grau, rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,34*
€ 36,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,52*
€ 35,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,85*
€ 33,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,85*
€ 31,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,16*
€ 31,13
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,09*
€ 25,10
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.