Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BR-A/BN 3V Lithium Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic BR-A/BN 3V Lithium Batterie
Panasonic BR-A/BN 3V Lithium Batterie
Panasonic BR-A/BN 3V Lithium Batterie
Panasonic BR-A/BN 3V Lithium Batterie
Artikel-Nr.:
     932-9916
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR-A/BN
EAN/GTIN:
     4042883047747
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Panasonic Lithium Batterie 3,0Volt 1800mAhTechnische Angaben:Spannung: 3,0 Volt                                     Nennkapazität: 1800 mAhZellengröße: ASystem: LithiumGewicht: 18 gr.Höhe/ Ø: 45,5 / 17,0 mm aufladbar: nein

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: BR-A/BN

  • original Panasonic Batterie
  • nicht wiederaufladbar
  • 3 Volt / 1800mAh
  • ohne Lötfahne
  • Zellgröße A / Ø: 17,0 mm / Höhe: 45,5 mm

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder, PANASONIC Lithium Batterie, Panasonic Lithium Batterie BR-A mit 3,0Volt, Panasonic BR-A/BN 3V Lithium Batterie, PANASONIC Lithium Batterie BR-A/BN BR-A/BN, batterie, 8412 8412
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.