| |
|
| Artikel-Nr.: 932-9754 Herst.-Nr.: 8889556500 EAN/GTIN: 4041683670872 |
| |
|
| | |
| EXIDE Dryfit A512/16G5 Bleiakku 12,0V 16000mAh: Wartungsfreier Sonnenschein Dryfit Bleiakku / Bleigel Akku aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie. Herst.Nr: 8889556500Technische Angaben:Spannung: 12,0 VoltNennkapazität: 16 AhL/B/H: 181 / 76 / 167 mmSystem: PbGewicht: 6.000 gr.Stecksystem: M5-SchraubanschlußVDS-Zulassung: Ja Hersteller: EXIDE Hersteller-Nummer: 8889556500 - Neustes Produktionsdatum
- Blei-Accus sind aus einer Charge
- Herst.Nr: 8889556500
- VdS-Zulassung
- Stecksystem: M5 Schraubanschluss
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, gel akku 12v 16ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, EXIDE Bleiakku, EXIDE Sonneschein Bleiakku Dryfit A512/16G5 12,0Volt 16,0Ah mit M5 Schraubanschluss, Sonnenschein Dryfit A512/16G5, EXIDE Bleiakku 8889556500 8889556500, akku, 8494 8494 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,54* | € 154,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 117,41* | € 156,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,01* | € 167,88* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 138,59* | € 174,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|