Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Bleisäure, 12V, 16Ah, Schraubenklemme, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16947642
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A512/16 G5
EAN/GTIN:
     4016138254129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Akku, Typ=A512/16 G5, Breite=76 mm, Höhe=167 mm, Kapazität=16 Ah, Länge=181 mm, Spannung=12 V, Anschlussart=Schraubenklemme, M5, Chemie=Bleisäure, Code Batteriegrösse=-999, Serien=A500 Series
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 112,59*
€ 153,78*
4 Tage
10
€ 5,00*
ab € 118,05*
€ 155,25*
Frei Haus
ab € 129,31*
€ 161,56*
8 Tage
20
€ 5,50*
ab € 138,97*
€ 174,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.