| |
|
| Artikel-Nr.: 932-9336 Herst.-Nr.: DC1414T / DC7100 / DC9700 EAN/GTIN: 4041683665229 |
| |
|
| | |
| AP Werkzeug-Akku Ladegerät L1830 für Makita NiCd/NiMH Powertool Akkus 7,2V-18VLadegerät L1830 für Makita Akkus 7,2V-18VAkku Power Universal Werkzeugladegerät für AP und Makita Akkus zum Beispiel Akkutypen: 7000, 7002, 7034, 9000,9002, 9034, 9100, 9102, 9102A, 9120, 9122, 9134, 9135, 1200, 1202, 1202A, 1220, 1222, 1234, 1235, 1235F, 1420, 1422, 1434, 1435, 1435F, 1834, 1835, 1835F.Technische Angaben:- Ladestrom: 3 A- lädt Akkus von: 7,2 bis 18 Volt- für NiCd und NiMH Akkus- L: 15 cm- B: 8,5 cm- H: 7,6 cmHersteller: Akku PowerErsetzt die Makita Lader:- DC97711- DC1439- DC1414- DC1822- DC1804F Hersteller: AKKU POWER Hersteller-Nummer: DC1414T / DC7100 / DC9700 Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!) - passend für NiCD/NiMH Werkzeugakkus von Makita
- lädt Akkus von 7,2V bis 18V
- made in EU
- ersetzt DC97711, DC1439, DC1414, DC1822 Lader
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, MAKITA Ladegerät, AP Werkzeug-Akku Ladegerät L1830Makita NiCd/NiMH Powertool Akkus 7,2V-18V, Ladegerät L1830Makita Akkus 7,2V-18V, MAKITA Ladegerät DC1414T / DC7100 / DC9700, 025-9336-ap-werkzeug-akku-ladegeraet-l1830-fuer-makita-nicd-nimh-powertool-akkus-7-2v-18v-ladegeraet-l1830-fuer-makita-akkus-7-2v-18v-makita-ap-werkzeug-akku-ladegeraet-l1830-fuer-makita-nicd-ladegeraete-100815-makita-ladegeraet-dc97711-dc1439-dc1414-dc1822- |
| | |
| |