| |
|
| Artikel-Nr.: 932-8832 Herst.-Nr.: L2830MS EAN/GTIN: 4041683654483 |
| |
|
| | |
| Akku Power L2830MS Werkzeug-Ladegerät für Makita Makstar AkkusL2830MS Li-ION Schnell-LadegerätAkku Power Schnell-Ladegerät für alle NiMH und Li-Ion Makita Makstar Akkus von 9,6V bis 28V mit 3,0A Ladestrom. Das Ladegerät lädt die Makita Akkus schonend auf, kein Überhitzen der Akkus möglich.Technische Angaben:- Ladestrom: 3 A- lädt Akkus von: 9,6 - 28 Volt- L: 15 cm- B: 8,5 cm- H: 7,6 cm- für Makita MakStar Akkus- lädt Li-Ion und NiMH Akkus Hersteller: AKKU POWER Hersteller-Nummer: L2830MS Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!) - 100% kompatibel mit original Makita Makstar Akkus
- Lädt den Akku schonend auf
- für NiMH, NiCD und Li-ION Akkus geeignet
- Ladestrom bis zu 3,0A
- lädt auch alle anderen Makita Nachbau-Akkus auf
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, universalladegerät, MAKITA Ladegerät, Akku Power L2830MS Werkzeug-LadegerätMakita Makstar Akkus, L2830MS Li-ION Schnell-Ladegerät, MAKITA Ladegerät L2830MS L2830MS, 025-8832-akku-power-werkzeug-ladegeraet-l2830ms-fuer-makita-makstar-akkus-l2830ms-li-ion-schnell-ladegeraet-l2830ms-makita-makstar-dc18ra-maksstrar-l-2830ms-akku-power-werkzeug-ladegeraet-l2830ms-li-ion-schn-ladegeraete-macstar-l-2830ms-akkupower-werkzeuglade |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 60,69* | € 84,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,47* | € 95,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|