| |
|
| Artikel-Nr.: 932-8302 Herst.-Nr.: NP1.2-12 EAN/GTIN: 4041683651291 |
| |
|
| | |
| Hawker Enersys Genesis NP1.2-12Technische Angaben:Spannung: 12 Volt mAh: 1200 mAh L/B/H: 97,00 / 48,00 / 54,00 mm System: Pb Gewicht: 570 Gramm Stecksystem: Faston 4,8 mm VDS-Zulassung: Ja Hersteller: HAWKER Hersteller-Nummer: NP1.2-12 - Neustes Produktionsdatum
- Blei-Accus sind aus einer Charge
- Herst.Nr: NP1.2-12
- VdS-Zulassung
- Stecksystem: Faston 4,8 mm
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für USVs, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, akku alarmanlage 12v 1,2ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, HAWKER Bleiakku, Hawker Bleiakku Enersys Genesis NP1.2-12 12,0Volt 1,2Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen, Enersys Genesis NP1.2-12, HAWKER Bleiakku NP1.2-12 Herst.Nr: NP1.2-12, akku, 9257 9257 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,26* | € 15,07* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,45* | € 15,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,44* | € 26,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,71* | € 44,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|