| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y934372 Herst.-Nr.: NP1.2-12 EAN/GTIN: 4260030443673 |
| |
|
| | |
| Hervorragende Leistung mit VDS-Zertifizierung. Überzeugt durch eine hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung, Zyklenfestigkeit und guten Temperaturverhalten. Hergestellt aus 99,99 % reinem Blei-Zinn mit sehr dünnen Platten für höchste Leistung und Zuverlässigkeit. Die reine Säure wird sicher im Vlies gebündelt und sorgt für einen effizienten Betrieb. Das robuste Gehäuse ist Schock- und Vibrationsfest sowie schwer entflammbar. Der Blei-Akku kann lageunabhängig verbaut werden und bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten wie z.B. Alarmanlagen, Warnmelder, mobile Anwendungen, Kassensystemen, Telekommunikation, Notfallbeleuchtung, Überwachungssystemen, Geophysikalische Ausrüstung, e-Mobilität, Testgeräte, alternative Energien, Elektrowerkzeuge und vieles weitere. Features: VDS-Zertifizierung Hohe Energiedichte Zyklenfest Weitere Informationen: | | Tiefe: | 48 mm | Höhe: | 56 mm | Breite: | 97 mm | Gewicht: | 570 g | VdS-Nr.: | G106038 | Herst.-Teilenr.: | NP1.2-12 | Typ: | Hawker Genesis | Technologie: | Blei-Vlies (AGM) | VDS certification: | Ja | Poltyp: | A | Spannung: | 12 V | Kapazität: | 1.2 Ah | Besonderheiten: | Wartungsfrei + VDS-Zertifizierung + Geringe Selbstentladung + Zyklenfest | Anschluss: | Flachstecker 6.35 mm | Produkt-Art: | Bleiakku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für USVs, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, akku alarmanlage 12v 1,2ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, EnerSys, Hawker Genesis, Bleivlies, Vliesakkus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,23* | € 15,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,50* | € 15,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,41* | € 26,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,72* | € 43,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|