Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für Hitachi Akkus der VM-BP Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für Hitachi Akku VM-BP
Ladegerät für Hitachi Akku VM-BP
Artikel-Nr.:
     932-8128
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     Hitachi s der VM-BP Serie
EAN/GTIN:
     4041683649007
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät für Hitachi Akkus der VM-BP Serie
Ladegerät für Hitachi Akku VM-BP

Schnell-Ladegerät von AccuCell für Li-Ion und Li-Polymer Akkus von 3,6Volt bis 7,4Volt.
Jetzt noch kleinere Maße vom Ladegerät und vom Netzadapter - ideal auch für die Reise geeignet.


Technische Angaben:
Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten
1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten
1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten
Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79gramm
Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichsadapter,
12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung

Hersteller: ACCUCELL

Passend für Hersteller: HITACHI - (Kein ORIGINAL HITACHI Produkt!)

  • kein original Hitachi Ladegrät
  • kleines kompaktes universal Ladegerät
  • kompatibel mit den original Hitachi Akku
  • Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
  • preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, HITACHI Kamera Ladegerät, Ladegerät für Hitachi Akkus der VM-BP Serie, Ladegerät für Hitachi Akku VM-BP, ladegeraet, Kamera Ladegerät, 9323 9323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.