Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR-P2 Photo Lithium Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic CRP2 Photo Power Batterie
Panasonic CRP2 Photo Power Batterie
Artikel-Nr.:
     932-4335
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CRP2
EAN/GTIN:
     4041683629542
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
CR-P2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Panasonic CR-P2 Photo Lithium Batterie
Panasonic CRP2 Photo Power Batterie

Panasonic CRP2 Photo Power Batterie

Technische Angaben:
Gewicht: 38 gr.
mAh: 1600
System: Li-Mn
Spannung: 6 Volt
Höhe: 36,00 mm
Breite: 19,50 mm
Länge: 35,00 mm

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: CRP2

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Lithium Batterie, fotobatterie 6v, akku für digitalkamera / camcorder, PANASONIC Fotobatterie, Panasonic CR-P2 Photo Lithium Batterie, Panasonic CRP2 Photo Power Batterie, PANASONIC Fotobatterie CRP2 CRP2, 360-4335-panasonic-cr-p2-photo-lithium-batterie-crp2-photo-power-panasonic-cr-p2-lithium-panasonic-fotobatterie-crp2-photo-power-batterien-panasonic-crp2-photo-power-batterie-crp2-photo-power-fotobatterie-panasonic-
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
111
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,03*
4 Tage
503
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,9782*
€ 4,0782*
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,33*
€ 4,54*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 4,88*
Lager 932
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,71*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.