Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Pro Power 6LR61PPG 9Volt Batterie 6AM6 AlMN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro Power 6LR61PPG
Pro Power 6LR61PPG
Artikel-Nr.:
     932-4214
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     Herst.Nr: 6LR61PPG/1P
EAN/GTIN:
     4041683628798
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Panasonic Pro Power 6LR61PPG 9Volt Batterie 6AM6 AlMN
Pro Power 6LR61PPG

Panasonic gehört zu den Top Marken im Bereich Batterien. Die Marke Panasonic überzeugt durch aussergewöhnliches Design und lange Lebensdauer. Panasonic und dein Leben wird leichter. Panasonic Top Qualität zum günstigen Preis

Technische Angaben:
Gewicht: 44,9 gr.
mAh: 680
Zellengröße: 6AM6 (9V Block)
System: AlMn
Spannung: 9 Volt
Höhe: 48,50 mm
Breite: 17,50 mm
Länge: 26,50 mm
Lieferumfang: 1 Stück TRAY

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: Herst.Nr: 6LR61PPG/1P

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, PANASONIC 9V E-Block Batterie, Panasonic Pro Power 6LR61PPG 9Volt Batterie 6AM6 AlMN, Pro Power 6LR61PPG, PANASONIC 9V E-Block Batterie Herst.Nr: 6LR61PPG/1P Herst.Nr: 6LR61PPG/1P, 389-4214-pro-power-6lr61ppg-pro-power-6lr61ppg-9-0volt-panasonic-alkaline-block-rauchmelder-panasonic-pro-power-6lr61ppg-9volt-batterie-6am6-batterien-herst-nr-6lr61ppg-1p-herst-nr-6lr61ppg-1p-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.