| |
|
| Artikel-Nr.: 932-2834 Herst.-Nr.: MP2-6 EAN/GTIN: 4041683620013 |
| |
|
| | |
| Multipower Bleiakku mit 4,8 mm Anschlüssen 2,0 Ah und 6 VoltTechnische Angaben:Spannung: 6 Volt mAh: 2000 mAh L/B/H: 75,00 / 51,00 / 57,00 mm System: Pb Gewicht: 591 Gramm Stecksystem: Faston 4,8 mm Hersteller: MULTIPOWER Hersteller-Nummer: MP2-6 - Neustes Produktionsdatum
- auslaufsicher
- Standard Bleigelakku
- 6 Volt / 12 Ah
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, multipower bleiakku 6v, blei-akku 6v, blei akku, MULTIPOWER Bleiakku, MultiPower Bleiakku MP2-6, 6,0Volt 2,0Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen, MP2-6 Bleigel-Akku, MULTIPOWER Bleiakku MP2-6 MP2-6, akku, 9891 9891 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,51* | € 21,32* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,90* | € 24,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|