| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-22521 Herst.-Nr.: MP2-6 EAN/GTIN: 9009316225214 |
| |
|
| | |
| Multipower MP2-6 Bleiakku MultiPower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vliestechnik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipowerakkus bieten für die Bereiche Sicherheits- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung. Spezielle Zyklenfeste Ausführungen werden zusätzlich im Programm mit angeboten. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Multipower | Hersteller Bezeichnung: | MP2-6 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss / Stecker: | Faston 187 (4,8mm) | Dimension: | 75x51x53 mm | Gewicht: | 0.5910 kg | Akku Chemie: | Blei (BP, Blei-Gel) | Spannung: | 6,00 Volt | Kapazität: | 2000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Blei |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,47* | € 21,49* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,92* | € 24,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,47* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|