Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 18Ah Blei-Akku FG21805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 18Ah Blei-Akku FG21805
12V 18Ah Blei-Akku FG21805
12V 18Ah Blei-Akku FG21805
Artikel-Nr.:
     932-17393
Hersteller:
     FGS
Herst.-Nr.:
     FG21805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Merkmale:Wartungsfreiverschlossen durch VentilregulierungNiedrige Selbstentladunglange Gebrauchsdauer bis zu 5 JahrenEinfache LadungKein GefahrengutEinsatzbeispiele:- Notstromversorgung- Notlichtanlagen- Alarmanlagen- Patientenlifter- NotstromanlagenTECHNSICHE DATEN:Nennspannung: 12 VoltNennkapazität: 18 Ah bei 0.9ALadespannung: 14,4V bis 15Vmax. Ladestrom: 5.4 Amperemax. Entladestrom: 270A für 5 Sec.Gewicht: 6,3 kgAnschluß: M5 BoltLänge: 181 mmBreite: 76 mmHöhe: 167 mmVdS Zulassung: Ja

Hersteller: FGS
Hersteller-Nummer: FG21805

  • Neustes Produktionsdatum
  • alle Akku sind aus einer Charge
  • Absolut auslaufsicher
  • sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • kann Überkopf eingebaut werden

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, blei-akku 18ah, akku alarmanlage, FGS Bleiakku, FGS FG21805 12V 18Ah Standard Blei-Akku, 12V 18Ah Blei-Akku FG21805, FGS Bleiakku FG21805 FG21805, 12810 12603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.