Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-17329 Herst.-Nr.: BC4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Entwickelt wurde das Xtar BC4 Ladegerät für wiederaufladbare Lithium-Ionen Akkus deren Ausgangsspannung auf 1,5 Volt geregelt ist, durch die neuste Elektronik, kann das Ladegerät neben 1,5V Li-Ionen Akkus auch die Standard NiMH Akkus in den Größen AA/Mignon und AAA/Micro aufladen. Das Ladegerät verfügt über 4 Ladeschächte für 1,5V Li-Ion und NiMH Akkus der Größe AA und AAA, die Akkus können gemischt eingelegt werden. Die Stromversorgung erfolgt durch USB-C Eingang ein Netzteil wird der Umwelt zuliebe und um Kosten zu sparen nicht mitgeliefert. Anschließbar ist der kleine Kompakte Lader an jeden beliebigen 5V USB-Anschluss (empfohlen 5V 2,1A). Fast jeder Haushalt verfügt über so ein USB-Netzteil, zum Beispiel Smartphone USB-Ladegeräte, PC, Powerbank, Notebook oder KFZ-USB-Adapter.Die 4 LEDs an jedem Ladeschacht, geben Auskunft über den Ladevorgang eines jeden Akkus der eingelegt ist. Xtar BC4 ist ein handliches und flexibles Ladegerät, ideal für Reisen (wenn möglich) und natürlich auch im Haushalt.Der Lader verfügt über eine Notfall Taschenlampe und einen USB Ausgang, mit dem sich das Ladegerät auch als Powerbank (bei eingesetzten Akkus) verwendet werde kann. Folgende Akkutypen können mit dem Xtar BC4 geladen werden: XTAR 1,5V Lithium Ionen Akkus in der Größe AAA oder AA und jeder normale 1,2 Volt NiMH Akku der Größe Micro und Mignon. Vorteile des Xtar BC4 Ladegeräts: vier separate Ladeschächte lädt 1 bis 4 Akkus gleichzeitig alle Ladeschächte funktionieren unabhängig von einander intelligente Anpassung von Konstantstrom und Konstantspannung USB-C 5V 2,1A Eingang Powerbank Funktion über USB-A Ausgang 5V 1A Integriertes LED Licht als Notfallbeleuchtung Automatisches erkennen der Akkus (Li-Ion 1,5V und NiMH 1,2V Akkus) Ladestrom 4x 0,5A Mehrfarbige Status LED`s geben Auskunft über den Ladezustand Kompaktes ansprechendes Gehäuse mit Abdeckung Automatischer Ladestopp nach Abschluss des Ladevorgangs Mehrfachschutzfunktionen, Verpolungschutz Flammhemmendes ABS-Gehäuse CE, RoHS & FCC zertifiziert Lieferumfang: Ladegerät, USB-C auf USB-A Kabel, Bedienungsanleitung in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Russisch, Polnisch, Türkisch Die abgebildeten Akkus sind nicht mit im Lieferumfang enthalten! Hersteller: XTAR Hersteller-Nummer: BC4 - für 1,5V Li-Ion Akkus
- für 1,2V NiMH Akkus
- für Mignon (AA) und Micro (AAA)
- USB-Ladegerät
- mit integrierter LED-Lampe
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät li-ion, Xtar Ladegerät, Xtar BC4 Ladegerät für 1,5V Li-Ion und 1,2V Ni/MH Akkus AA/AAA, Xtar BC-4 Ladegerät, Xtar Ladegerät BC4 BC4, Ladegerät, 12688 12539 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,33* | € 17,98* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,61* | € 21,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|