Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12Volt 22Ah Blei-Akku Zyklen-Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12Volt 22Ah Blei-Akku Zyklen-Type
12Volt 22Ah Blei-Akku Zyklen-Type
Artikel-Nr.:
     932-17047
Hersteller:
     FGS
Herst.-Nr.:
     FGC22208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl Akku
- Hersteller: FGS- System: Blei-Vlies-Akku (Pb)- Nennspannung: 12 Volt- Nennkapazität: 28 Ah (C20)- Design Life: bis zu 5 Jahren- Maße: Länge 166 mm, Breite 175 mm, Höhe 125 mm- Gewicht: 9,3 kg- Anschluss: M6 InnengewindeAnwendungsbereiche:- Reha Elektrorollstühle- Golfcaddies, Golfcarts- Elektro-Scooter- Kehrmaschinen, Reinigungsmaschinen- Roller, Shoprider- Automaten, Konsumeranwendungen- Modellbau, Spielzeug- Mobile Messgeräte- und viele weitere Anwendungsgebiete ..... FGS AGM Bleiakku gefüllt - geladen - sofort einsatzbereit - lageunabhängiger Betrieb und völlig wartungsfrei!

Hersteller: FGS
Hersteller-Nummer: FGC22208

  • Neustes Produktionsdatum
  • Vollständig Wartungsfrei
  • Zyklen Typ für Rasenmäher, Rollstühle etc.
  • mit M6 Schraubanschluss
  • 12 Volt und 22 Ah / Standardgröße

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl Batterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 28ah, rollstuhl akku, blei-akku 12v, FGS Bleiakku, FGS FGC22208 Bleiakku 12V/22Ah Zyklenfest M6 Schraubanschluss, 12Volt 22Ah Blei-Akku Zyklen-Type, FGS Bleiakku FGC22208 FGC22208, akku, 12294 12254
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.