Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftlampe mit COB LED und Magnetfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stableuchte 6 COB + 1 Watt LED mit Clip
Stableuchte 6 COB + 1 Watt LED mit Clip
Artikel-Nr.:
     932-15949
Hersteller:
     B LIGHT
Herst.-Nr.:
     35183
EAN/GTIN:
     4250293351839
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte
LED Stiftlampe mit COB LED und Magnetfuß
Stableuchte 6 COB + 1 Watt LED mit Clip

Stableuchte / Arbeitsleuchte mit COB LED Technologie

- 6+6+1 Funktion (COB und Front LED Licht)
- mit Magnetfuß zur Aufstellung/Befestigung an Metalloberflächen wie Regal, Auto usw.
- praktischer Clip
- extra helle COB mit 5 Watt Power
- SOS Funktion mit rotem Licht
- Ein- /Ausschalter sowie Funktionswechsel
- ABS Oberfläche
- sehr handlich und leicht

Maße:
Länge, ca. 16,5 cm
Durchmesser: ca. 2,3 cm

Inbetriebnahme:
Batteriebetrieb 3 x AAA R03 Micro (nicht im Lieferumfang)

Technische Angaben:
Länge, ca. 16,5 cm
Durchmesser: ca. 2,3 cm
Gewicht mit Batterien: 75 Gramm
Inbetriebnahme:
Batteriebetrieb 3 x AAA R03 Micro (nicht im Lieferumfang enthalten)

Hersteller: B LIGHT
Hersteller-Nummer: 35183

  • Inspektionslampe mit neuster COB Technik
  • LED Lampe in Stiftgröße
  • mit Magnet für freies arbeiten
  • für 3 Micro AAA Batterien

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: cliplampe, B LIGHT Taschenlampe, LED Stiftlampe mit COB LED und Magnetfuß, Stableuchte 6 COB + 1 Watt LED mit Clip, B LIGHT Taschenlampe 35183 35183, 026-15949-led-stiftlampe-mit-cob-led-und-magnetfuss-ring-worklight-cob-led-inspektionslampe-arbeitsleuchte-magnetisch-inspektionsleuchte-arbeits-lampe-led-lampe-taschenlampe-arbeitslampe-allroundmax-ring-ril54-mini-led-arbeitslampe-taschenlampe-stableuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.