Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ø 2,5 mm Titan HSS Spiralbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 2,5 mm Titan HSS Spiralbohrer
Ø 2,5 mm Titan HSS Spiralbohrer
Artikel-Nr.:
     932-15155
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     238625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Feiner Ø 2,5 mm (M3) Hochleistungs-Schnellstahl Spiralbohrer mit TITAN nitriert. Dieser HSS Bohrer verfügt über eine hochwertige Oberflächenvergütung für langen Standzeit selbst bei härtesten Materialien. Besonderheiten: präzisionsgeschliffen, Spitzwinkel 135°, Kreuzanschliff, selbstzentrierend, Industriequalität für Dauereinsatz!Technische Angaben:- Durchmesser Ø: 2,5 mm / M3- Material: TITAN HSS- Titan nitriert- Aufnahme: Standard- Form: Spiralbohrer Typ N, DIN 338- Farbe: Gold- Spitzwinkel: 135°- mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C- RN: rechtsschneidend- Lieferumfang: 1 Stück- Empfohlene Anwendung: Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze, Hartkunststoffe

Hersteller: KWB
Hersteller-Nummer: 238625

  • Ø 2,5 mm Spiralbohrer (M3)
  • TITAN HSS für Metalle
  • Präzisionsgeschliffen
  • Lange Standzeit
  • In Industriequalität!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 d2,5mm typ n, din 338 typ n, din 338, KWB Bohrer, Ø 2,5 mm (M3) TITAN HSS Spiralbohrer für Metalle - Industriequalität, Ø 2,5 mm Titan HSS Spiralbohrer, KWB Bohrer 238625 238625, baumarkt, Bohrer, 6475 6475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.