Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photo Lithium-Akku CR2, CR-2, CR2EP, 3 Volt, 250mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3V CR2 Akku CR17355 Ersatzakku
3V CR2 Akku CR17355 Ersatzakku
3V CR2 Akku CR17355 Ersatzakku
Artikel-Nr.:
     932-15065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RCR2
EAN/GTIN:
     4038338034462
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Photo Lithium-Akku CR2, CR-2, CR2EP, 3 Volt, 250mAh
3V CR2 Akku CR17355 Ersatzakku

Prima wiederaufladbarer 3 V Lithium Ersatzakku für viele Anwendungen wie zum Beispiel für Analoge Foto-Kamera, Digital-Kamera, LED- und Xenon Taschenlampen. Ersetzt folgende Hersteller Batterien Duracell DLCR2, Energizer CR2, Kodak KCR2, Maxell CR2, Philips CR2, Sony CR2, Varta CR2, CR2L

Technische Angaben:
- Spannung: 3 Volt
- Kapazität: 250 mAh
- Höhe: 27,1 mm
- Durchmesser: 15,2 mm
- Gewicht: 10,5 Gramm
- System: Lithium

Hersteller: DIVERSE
Hersteller-Nummer: RCR2

  • Aufladbarer CR-2 Akku
  • Vielseitig Einsetzbar
  • bewährte Qualität
  • 3 Volt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Konica, Akku für Minolta, CR-2, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Konica, Digitalcamera Akku Minolta, Digitalkamera Akku Konica, Digitalkamera Akku Minolta, Konica Digicam Akku, Konica Digitalcamera Akku, Konica Digitalcameraakku, Konica Digitalkamera Akku, Konica Digitalkameraakku, Minolta Digicam Akku, Minolta Digitalcamera Akku, Minolta Digitalcameraakku, Minolta Digitalkamera Akku, Minolta Digitalkameraakku, cr-2, DIVERSE Kamera-Akku, Photo Lithium-Akku CR2, CR-2, CR2EP, 3 Volt, 250mAh, 3V CR2 Akku CR17355 Ersatzakku, DIVERSE Kamera-Akku RCR2 RCR2/301718, 210-15065-photo-lithium-akku-cr2-cr-2-cr2ep-3volt-250mah-iec-cr-17355-akku-li-akku-cr-2-aufladbar-photoakku-rcr2-cr17355-ersatzakku-duracell-dlcr2-energizer-cr2-kodak-kcr2-maxell-cr2-philips-cr2-sony-cr2-varta-cr2-cr2l-batterie-iec-cr17355-ersat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.