Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eneloop Mignon (AA) Akku 1,2V 1.9Ah


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Eneloop Mignon (AA) Akku 1,2V 1.9Ah
Eneloop Mignon (AA) Akku 1,2V 1.9Ah
Eneloop Mignon (AA) Akku 1,2V 1.9Ah
Artikel-Nr.:
     932-14776
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3MCCE/BF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die Panasonic eneloop ist eine Kombination aus Akku und Batterie und somit der nächste Evolutionsschritt der Batterietechnologie. Größe: HR6 / Mignon / AA / LR6Technische Angaben:Spannung: 1,2 Volt Nennkapazität: 750 mAhHöhe/ Ø: 50,4 mm / 14,35 mm Zellengröße: AA (Mignon) System: Ni-MH Gewicht: 26 gLieferumfang: 1 Stück

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: BK-3MCCE/BF1

  • Geringe Selbstentladung
  • Lange lagerfähig
  • Bis zu 2100 Ladezyklen
  • Bewährte Panasonic Qualität
  • Ready2use - umweltfreundlich vorgeladen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh akku panasonic aa, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, PANASONIC Mignon Akku, Panasonic Eneloop Mignon (AA) Akku 1,2Volt 1.900mAh NiMH (1 Stück) Bulk, Eneloop Mignon (AA) Akku 1,2V 1.9Ah, PANASONIC Mignon Akku BK-3MCCE/BF1 BK-3MCCE/BF1, akku, Mignon Akku, 6790 6790
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,73*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 4,61*
€ 6,82*
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 8,42*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.