Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6503
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3MCCE/BF1
EAN/GTIN:
     4099891652487
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
vorgeladene Akkus
vorgeladener Akku
vorgeladene akkus aa
vorgeladene akkus
Blister mit 2 Stück, Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, BK-3MCCE/BF1, Panasonic Die Panasonic Eneloop AA-Batterien sind die neuesten Mehrzweckbatterien von Panasonic (ehemals Sanyo Eneloop), die langlebige, vorgeladene, Energie und Geld sparende, umweltfreundliche wiederaufladbare Batterien bieten. Features * Wiederaufladbare Batterie mit geringer Selbstentladung * Minimale Kapazität 1900mAh * Kann bis zu 2100 Mal aufgeladen werden * Stabile Spannung mit längerer Lebensdauer als Alkalibatterien
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
14.35 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.4 mm
IEC-Bezeichnung:
HR6
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
2 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,73*
4 Tage
20
€ 5,50*
ab € 4,62*
€ 6,83*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 9,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.