Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eneloop BK-3MCCE/BF1 AA/Mignon/LR6 einzeln, lose


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
eneloop BK-3MCCE/BF1 AA/Mignon/LR6 einzeln, lose
eneloop BK-3MCCE/BF1 AA/Mignon/LR6 einzeln, lose
Artikel-Nr.:
     4885-32464
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3MCEE/BF1
EAN/GTIN:
     5410853052616
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Panasonic Eneloop BK-3MCC AA/Mignon/LR6 Akkus

Min. Kapazität: 1900mAh
Typ. Kapazität: 2000mAh
Max. Ladezyklen: 2100

Kapazität nach 1 Jahr Lagerung: ca. 90%
Kapazität nach 2 Jahren Lagerung: >80%
Kapazität nach 3 Jahren Lagerung: ca. 80%
Kapazität nach 5 Jahren Lagerung: ca. 70%

Eneloop Akkus haben eine extrem geringe Selbstentladung und sind daher perfekt für sehr vielen Anwendungen wie z.B. Fernbedienungen, Digitalkameras, Taschenlampen, Schnurlostelefone etc.

Die wiederaufladbaren Batterien werden vorgeladen mit ca. 70% Ladung ausgeliefert.

Lieferumfang:

  • 1 Stk. Eneloop AA / Mignon / LR6
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
Panasonic
Hersteller Bezeichnung:
BK-3MCEE/BF1
Produktserie:
Eneloop
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.0220 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
1900 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh akku panasonic aa, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 1900mah, 1.9ah, 1,9ah, AA, Mignon, Nickel Metallhydrid, Eneloop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,73*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 4,61*
€ 6,82*
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 8,42*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.