Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für LXE MX3 Scanner 156807-0001 (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MX 3 Akku (kein Original)
MX 3 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-14484
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     335-3002-005
EAN/GTIN:
     4041683687245
Suchbegriffe:
Barcodescanner Akku
Barcodescanner Ersatzakku
Scanner Ersatzakku
Scanner-Accu
Akku für LXE MX3 Scanner 156807-0001 (kein Original)
MX 3 Akku (kein Original)

4,8V Scanner Akku passend für das LXE Modell MX3 und MX-3X. Originale Teile Nummer: 156807-0001.
Lieferung erfolgt jedoch ohne die Kunststoff-Befestigungsschiene!


Technische Angaben:
Gewicht: 50 gr.
Kapazität: 170 mAh
System: Ni-MH
Cells: Japan
Spannung: 4,8 Volt
Lieferung ohne Befestigungsschiene

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 335-3002-005

Passend für Hersteller: LXE - (Kein ORIGINAL LXE Produkt!)

  • Kompatibel mit dem original Akku
  • Zellen aus Japan
  • original Ladegerät kann verwendet werden

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Scanner-Akku, Scanner-Ersatzaccu, LXE Scanner Akku, AkkuLXE MX3 Scanner 156807-0001 (kein Original), MX 3 Akku (kein Original), LXE Scanner Akku 335-3002-005 335-3002-005, 394-14484-mx-3-akku-kein-original-156807-0001-lxe-mx3-akku-mx-3-scanner-akku-barcodescsanner-batterie-335-3002-005-lxe-akku-156807-0001-scanner-mx3-mx3-x-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.