Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATS480C14Y - Altivar Sanftanlasser ATS480, 140 A, 208-690V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Artikel-Nr.:
     927B-SCH000082437
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ATS480C14Y
EAN/GTIN:
     3606481089083
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Schneider Der Altivar Sanftanlasser ATS480 ist für das Starten und Stoppen von Asynchronmotoren mit Spannungen von 208V bis 690V vorgesehen. Er erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen im normalen und schweren Einsatz. Mit einem Nennstrom von 140A bei normaler Überlast betreibt er Motoren von 37kW bis 110kW entsprechend der Netzspannung. Entwickelt für die Digitalisierung, vernetzt, optimiert für die Einhaltung von Cybersicherheitsstandards, vereinfacht er die Projektausführung und maximiert die Verfügbarkeit von Anwendungen. Seine Drehmomentregelung (TCS) meistert Beschleunigung und Verzögerung. Dank des dynamischen Bremsens und der Gleichstromeinspeisung werden Anwendungen mit hohem Trägheitsmoment effizient bewältigt. Es kann in die Motorleitung oder in Dreiecksschaltung angeschlossen werden, um den Betriebsstrom zu reduzieren. Die eingebettete Prüfroutine vereinfacht die Inbetriebnahme in Dreieckschaltung. Die Abmessungen betragen 200mm (Breite) x 272mm (Tiefe) x 340mm (Höhe) und das Gewicht beträgt 12,4kg. Der Altivar Sanftanlasser ATS480 wurde entwickelt, um Prozesse, Infrastrukturen und Industriemaschinen zu überwachen. Er ist konform zu IEC/EN60947-4-1. Er ist zertifiziert nach CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC, und Marinezertifiziert nach DNV, ABS, BV und CCS. Bedienterminals, Remote Montagesatz, sowie Kommunikationsmodule sind einheitlich mit den Altivar Drives. Netzdrosseln, DNV-Kits sind identisch zu Vorgänger ATS48. ATS480 ist kompatibel mit ATS48, er hat die gleiche Grundfläche, Befestigung, Drehmomentregelung, I/O, Menüs... Die Integration des Altivar Sanftanlassers ATS480 in EcoStruxure vereinfacht die Auswahl der Architektur, das detaillierte Design und die Ausführung von Belüftungs- und elektrischen Systemen drastisch. Es ist ein Green Premium-Produkt, das entwickelt wurde, um die Umweltaspekte über die aktuellen Richtlinien und Vorschriften hinaus zu berücksichtigen, und das mit RoHS und REACH konform ist., Herstellernummer: ATS480C14Y
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, SCHNEIDER, MODULE, DIGITAL, TERMINAL, KOMMUNIKATIONSMODUL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.455,00*
€ 1.546,17*
Frei Haus
ab € 1.566,08*
€ 1.656,37*
Frei Haus
ab € 1.602,55*
€ 1.692,20*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.654,48*
€ 1.738,23*
Lager 927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.673,16*
€ 1.771,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.771,85*
€ 2.108,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.759,16*
€ 2.093,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,13*
€ 2.042,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,22*
€ 2.012,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.673,16*
€ 1.991,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3608
ab € 47,06*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3618
ab € 52,71*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3607
ab € 103,62*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1114
ab € 10,83*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1112
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.