Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C11B44V025B - Kompaktleistungsschalter mit Differenzstromschutz ComPacT NSXm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     927B-SCH000081289
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C11B44V025B
EAN/GTIN:
     3606481992642
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
schneider leistungsschalter 4-polig
Schneider ComPacT NSXm100B ist ein kompletter 4P-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 25 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 440 VAC 50/60 Hz. Es stellt neue Funktionen vor, wie die EverLink-Anschlusstechnologie. Es bietet eingebaute DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeiten sowie Zusatzausrüstung mit Federzugklemmen, die extern sichtbar sind. Dieser 4-polige Differenzstrom-Leistungsschalter (FI-Schutz) ist einer der kleinsten auf dem Markt. Die Abmessungen betragen 108 mm (B) x 144 mm (H) x 80 mm (T). Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marinespezifikationen., Herstellernummer: C11B44V025B
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, SCHNEIDER, 4-POLIG, FEDERZUGKLEMME, KLEMME, LEISTE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,64*
€ 664,88*
Frei Haus
ab € 581,65*
€ 665,81*
Frei Haus
ab € 596,01*
€ 680,11*
€ 5,95*
ab € 631,12*
€ 720,29*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 637,17*
€ 728,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,88*
€ 791,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,36*
€ 782,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,08*
€ 743,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,25*
€ 723,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,64*
€ 690,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.