Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C40F42D400 - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400F mit Micrologic 2.3 4P4D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     927B-SCH000080471
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C40F42D400
EAN/GTIN:
     3606482002654
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Schneider Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400F mit Micrologic 2.3 4P4D 100-400A,36kA/415V AC Bei diesem ComPacT NSX400F handelt es sich um einen kompletten 4P 4d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 36 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein elektronisches Auslösegerät MicroLogic 2.3 mit einer Nennleistung von 400 A. Das Auslösegerät MicroLogic 2.3 bietet einstellbare Langzeit- und Kurzzeitschutzfunktionen sowie einen festen unverzögerten Schutz. Diese 4-polige Ausführung (185 mm x 255 mm x 110 mm) wird mit verschiedenen optionalen Funktionen und Zubehörteilen geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX400F ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric., Herstellernummer: C40F42D400
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, SCHNEIDER, 4-POLIG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.020,97*
€ 1.125,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.035,93*
€ 1.144,30*
Frei Haus
ab € 1.163,96*
€ 1.285,43*
Frei Haus
ab € 1.184,69*
€ 1.313,19*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.213,83*
€ 1.338,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,56*
€ 1.339,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,22*
€ 1.330,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,00*
€ 1.281,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,01*
€ 1.248,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,97*
€ 1.214,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 49,96*
Zubehör
Schneider Electric
LV432594
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.