Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C25N4TM200 - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250N mit TM200D 4P4D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     927B-SCH000080333
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C25N4TM200
EAN/GTIN:
     3606481998248
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Schneider Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250N mit TM200D 4P4D 140-200A,50kA/415V AC Bei diesem ComPacT NSX250N handelt es sich um einen kompletten 4P 4d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein thermo-magnetisches Auslösegerät (TMD) mit einer Nennleistung von 200 A. Das Auslösegerät TMD bietet einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz. Diese 4-polige Ausführung (140 mm x 161 mm x 86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX250N ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric., Herstellernummer: C25N4TM200
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, SCHNEIDER, MAGNET, 4-POLIG
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,91*
€ 687,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 629,31*
€ 700,94*
Frei Haus
ab € 706,53*
€ 787,94*
Frei Haus
ab € 722,01*
€ 805,24*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 760,48*
€ 842,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,35*
€ 817,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,69*
€ 814,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,50*
€ 793,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,81*
€ 770,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,91*
€ 732,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 49,96*
Zubehör
Schneider Electric
LV429516
ab € 10,73*
Zubehör
Schneider Electric
LV429518
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.