| |
|
| Artikel-Nr.: 927B-SCH000079507 Herst.-Nr.: XPSBAT12A1AP EAN/GTIN: 3606482034044 |
| |
|
| | |
| Schneider Sicherheitsrelais 2Funktionen 1Kreis PLe/Kat4/SIL3 2Suv+1Sv 0,1-900s 1T 24VACDC Schraub Sicherheitsrelais Harmony XPS Basic. Grundlegendes Sicherheitsrelais für vielfältige Sicherheitsanwendungen mit Abschaltverzögerung dank wählbarer Sicherheitsfunktion und Startoption. An den frontseitigen Drehschaltern läßt sich die Abschaltverzögerungszeit und eine der beiden Sicherheitsfunktionen einstellen. An den Eingängen können mechanische Öffner-Kontakte von Not-Aus/Halt-Tastern, Positions-, Magnet-, Seilzugschaltern, sowie Lichtvorhänge oder RFID-Sicherheitsschalter mit OSSD-Ausgängen angeschlossen werden. Es stehen 2 Eingangskanäle für eine Sicherheitsfunktion in zweikanaliger (redundanter) Ausführung zur Verfügung. Für die Startfunktion stehen der automatische, manuelle oder überwachte Start an separaten Eingängen zur Verfügung. Dieses Sicherheitsschaltgerät verfügt als Ausgang über 2 sichere unverzögerte Relais-Schließerkontakte, 1 wahlweise verzögerten sicherer Schließerkontakt und 1 Halbleiter-Meldeausgang. Die abschaltverzögerte Zeitfunktion (z. B. Stopp-Kategorie 1 oder 2, SS1 oder SS2) läßt sich von 0,1 Sekunde bis 15 Minuten gestuft einstellen. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VAC/DC und die Anschlüsse erfolgen über abziehbare Schraubklemmen. Anwendung bis zum Sicherheitsniveau PL e in Kat 4 oder SIL3 lassen sich realisieren. Zur Montage läßt sich der Sicherheitsbaustein auf die Hutschiene aufrasten oder auf Platten per Schrauben befestigen. Zum Schutz der Einstellungen unter der transparten Abdeckung ist ein eindeutig nummeriertes Verriegelungsband beigefügt., Herstellernummer: XPSBAT12A1AP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, SCHNEIDER, RELAIS, AC/DC, MAGNET, HUTSCHIENE, KLEMME, RIEGEL, SCHRAUBKLEMME, SICHERHEITSSCHALTER, VERRIEGELUNG |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,11* | € 158,68* | | | | Lager 927 | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 137,58* | € 159,23* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 138,18* | € 160,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,41* | € 160,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,89* | € 164,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|