Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider XPSBAT12A1AP Sicherheitsrelais 2Funktionen 1Kreis PLe/Kat4/SIL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0831082
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSBAT12A1AP
EAN/GTIN:
     3606482034044
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Die Sicherheitsrelais Harmony XPS Basic realisieren grundlegende Sicherheitsfunktionen. Mit diesem Gerat lassen sich klassische Sicherheitsanwendungen mit einer Abschaltverzogerung verstehen und die Startfunktion festlegen. An den frontseitigen Drehschaltern la?t sich die Abschaltverzogerungszeit und eine der beiden Sicherheitsfunktionen einstellen. An den Eingangen konnen mechanische Offner-Kontakte von Not-Aus/Halt-Tastern, Positions-, Magnet-, Seilzugschaltern, sowie Lichtvorhange oder RFID-Sicherheitsschalter mit OSSD-Ausgangen angeschlossen werden. Eine Sicherheitsfunktion kann uber die beiden Eingange in zweikanaliger (redundanter) Ausfuhrung betrieben werden. Fur die Startfunktion stehen der automatische, manuelle oder uberwachte Start an separaten Eingangen zur Verfugung. Dieses Sicherheitsschaltgerat verfugt als Ausgang uber 2 sichere unverzogerte Relais-Schlie?erkontakte und wahlweise verzogerten 1 sicheren Schlie?erkontakt und 1 Halbleiter-Meldeausgang. Die abschaltverzogerte Zeitfunktion (z. B. Stopp-Kategorie 1 oder 2, SS1 oder SS2) la?t sich von 0,1 Sekunde bis 15 Minuten gestuft einstellen. Die Versorgungsspannung betragt 24 VAC sowie 24 VDC und die Anschlusse erfolgen uber abziehbare Schraubklemmen. Anwendung bis zum Sicherheitsniveau PL e in Kategorie 4 oder SIL3 lassen sich realisieren. Die Montage erfolgt durch aufrasten auf eine Hutschiene oder per Schraubbefestigung auf Montageplatten. Zum Schutz der Einstellungen unter der transparenten Abdeckung ist ein eindeutig nummeriertes Verriegelungsband beigefugt. Vielfaltige Zulassungen ermoglichen den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens konnen Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstutzen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 158,68*
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,58*
€ 159,23*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,18*
€ 160,17*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,41*
€ 160,27*
Frei Haus
ab € 141,89*
€ 164,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,945*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Schneider Electric
XPSES
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.