| |
|
| Artikel-Nr.: 927B-SCH000079275 Herst.-Nr.: PFXYP6HDD1T EAN/GTIN: 3606481923141 |
| |
|
| | |
| Schneider PS6000 1TB HDD, Massenspeicher intern, SATA III, 2.5 inch Dies ist ein Zubehör für die Box-PCs der PS6000-Reihe von Pro-face. PFXYP6HDD1T ist ein 1TB 2,5-Zoll HDD-Laufwerk mit SATA III-Schnittstelle. Das Gewicht beträgt 0,25 kg. Kompatibilität mit allen PS6000 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering des PS6000 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. PS6000-Industrie-PCs sind für komplexe Maschinen, Linienüberwachung und Prozesse auf der Ebene der Edge Control und Apps & Analytics geeignet., Herstellernummer: PFXYP6HDD1T |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2,5" 1tb, festplatte sata, festplatte sata 1tb, SCHNEIDER, SCHNITTSTELLE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,25* | € 538,39* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 484,73* | € 543,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 505,60* | € 564,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 549,94* | € 634,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|