| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R998982 Herst.-Nr.: PFXYP6HDD1T EAN/GTIN: 3606481923141 |
| |
|
| | |
| Dies ist ein Zubehör für die Box-PCs der PS6000-Reihe von Pro-face. PFXYP6HDD1T ist ein 1TB 2,5-Zoll HDD-Laufwerk mit SATA III-Schnittstelle. Das Gewicht beträgt 0,25 kg. Kompatibilität mit allen PS6000 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering des PS6000 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. PS6000-Industrie-PCs sind für komplexe Maschinen, Linienüberwachung und Prozesse auf der Ebene der Edge Control und Apps & Analytics geeignet. Lieferumfang: Dt. Kurzanleitung. Hinweise: Abb. kann vom Original abweichen. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Interne Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2,5" 1tb, festplatte sata, festplatte sata 1tb, Schneider Electric, Harddisk, Harddisks, HDD |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,53* | € 540,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 483,15* | € 546,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 502,59* | € 566,79* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 553,26* | € 637,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|