| |
|
| Artikel-Nr.: 927B-SCH000078767 Herst.-Nr.: A9XPC724 EAN/GTIN: 3606489443535 |
| |
|
| | |
| Schneider Acti9 Phasenschiene Stift, 3P+N, 9mm-Stift-Abstand, 80A, 24 Module, 4-Endkappen Acti9 Phasenschiene Steg. 3-polig+N, Betriebsstrom 80 A, Bemessungsisolationsspannung (Ui) 440 V AC, Betriebsspannung (Ue) 400 V AC, 9 mm Stiftabstand, ablängbar. 24 Module, Einbau der Phasenschiene an die Reiheneinbaugeräte von oben. Kompatibel mit dem Ausschaltvermögen der Leitungsschutzschalter von Schneider Electric, Zubehör- 4 Endkappen. Farbe - RAL 9003. Die Phasenschiene erfüllt folgende Normen- IEC 61439-1., Herstellernummer: A9XPC724 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | | | | | | € 4,45* | ab € 17,39* | € 24,35* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,24* | € 25,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,91* | € 27,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,97* | € 56,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|