Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6FB1103-0AT13-4MB1 - SIDOOR MDG3 R Getriebemotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIDOOR MDG3 R 6FB11030AT134MB1
SIDOOR MDG3 R 6FB11030AT134MB1
Artikel-Nr.:
     927-SIE000286270
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6FB1103-0AT13-4MB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebemotor
siemens getriebemotor
getriebemotor
SIDOOR MDG3 R geared motor, shaft on the right with slot and fitted key A5x5 according to DIN 6885, max. 180 kg of mass to be moved, IP56, 2x M12 for separate motor connection cable, 30 V DC, -20 to +50 °C, Herstellernummer: 6FB1103-0AT13-4MB1
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, CABLE, CONNECTION, CONNECTION CABLE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 363,41*
€ 412,62*
Lager 927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,96*
€ 413,12*
Frei Haus
ab € 366,52*
€ 416,28*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 380,20*
€ 432,13*
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,57*
€ 482,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,21*
€ 461,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,21*
€ 450,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,96*
€ 431,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.