Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDOOR MDG3 R 6FB11030AT134MB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIDOOR MDG3 R 6FB11030AT134MB1
SIDOOR MDG3 R 6FB11030AT134MB1
Artikel-Nr.:
     6012-27365652
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6FB11030AT134MB1
EAN/GTIN:
     4047618105860
Suchbegriffe:
Getriebemotor
siemens getriebemotor
getriebemotor

SIDOOR MDG3 R 6FB11030AT134MB1

SIDOOR MDG3 R Getriebemotor, Welle rechts mit Nut- und Passfeder A3x5 nach DIN 6888, max. 180kg zu bewegende Masse, IP56, 2x M12 für separate Motoranschlussleitung, 30 VDC, -20 bis +50 Grad Celsius Die SIDOOR Advanced Antriebe überzeugen durch die flexible Wahl der Abtriebslösung, hohen Schutzgraden (IP56 für Motor und Getriebe) und einer optimierten Kabellösung.
Weitere Informationen:
Ritzelposition:
rechts
Max. Geschwindigkeit:
0,65 m/s
Getriebeübersetzung:
15
Nennbetriebsstrom:
4 A
Länge:
264 mm
Höhe:
98 mm
Durchmesser:
63 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,41*
€ 416,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,94*
€ 417,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 366,15*
€ 420,79*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 383,22*
€ 439,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,79*
€ 500,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,24*
€ 497,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,24*
€ 458,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,15*
€ 435,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.