Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FK7063-2AF71-1QG1 - SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=2,3kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     927-SIE000279130
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK7063-2AF71-1QG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Synchronmotor
synchronmotor siemens
synchronmotor
synchronmotor 3000u/min
SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=2.3kW, UDC=600V M0=11Nm (100K), NN=3000rpm, naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) Flange 1 Power connector rotatable Absolute encoder single-turn 20-bit with Drive-CLiQ interface (encoder AS20DQI) Smooth shaft, tolerance N without holding brake, degree of protection IP65, Herstellernummer: 1FK7063-2AF71-1QG1
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, INTERFACE, PROTECTION, BRAKE, CONNECTOR, ENCODER, HOLDING BRAKE, LED, SIMOTICS, SYNCHRONOUS MOTOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.591,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,56*
€ 2.021,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,36*
€ 1.999,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,76*
€ 1.934,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.607,56*
€ 1.913,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.591,35*
€ 1.893,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.