Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FE1082-6WE31-3WD3 - SIMOTICS M Synchroneinbaumotor Einzelkomponente Rotor ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     927-SIE000278062
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FE1082-6WE31-3WD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Synchronmotor
synchronmotor siemens
synchronmotor
SIMOTICS M Built-in synchronous motor Individual component rotor DC link 600 V, water cooling, IP00 PN = 11.6 kW, NN = 1700 rpm MN = 65 Nm, NMAX = 8000 rpm Rotor sleeve IDM=80 mm, Herstellernummer: 1FE1082-6WE31-3WD3
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, COOLING, INDIVIDUAL, SIMOTICS, SYNCHRONOUS MOTOR, WATER COOLING, ROTOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.735,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.846,05*
€ 3.386,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.825,19*
€ 3.361,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.764,63*
€ 3.289,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.735,30*
€ 3.255,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.