| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000260313 Herst.-Nr.: 1FW6063-0LB05-0KC3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SIMOTICS T Torque-Motor, Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor, tangentialer Leitungsabgang, offene Leitungsenden 2m, Durchm. 184mm, Länge 109mm max. Moment 123Nm, max. Drehzahl 820U/min, max. Strom 17A eff, beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe für Werkzeugmaschinen bzw. Roboter kann eine Lizenz an dem US-Patent US5584621 und den korrespondierenden weltweiten Schutzrechten erforderlich sein mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000, Herstellercode: 1FW6063-0LB05-0KC3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, 3-PHASEN-SYNCHRONMOTOR, DIREKTMOTOR, ROBOTER, SENSOR, SIMOTICS, TANGENTIALER LEITUNGSABGANG |
| | |
| |