| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000260004 Herst.-Nr.: 1FW6050-8TB03-0FC3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SIMOTICS T Stator, Komponente 3-Phasen-Synchronmotor, integrierter Leistungskühler, tangentialer Leitungsabgang, offene Leitungsenden 2m, Durchm. 159mm, Länge 89mm max. Moment 34,4Nm, max. Drehzahl 940U/min, max. Strom 7,6A eff, beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe für Werkzeugmaschinen bzw. Roboter kann eine Lizenz an dem US-Patent US5584621 und den korrespondierenden weltweiten Schutzrechten erforderlich sein mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000, Herstellercode: 1FW6050-8TB03-0FC3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, 3-PHASEN-SYNCHRONMOTOR, DIREKTMOTOR, ROBOTER, SENSOR, SIMOTICS, STATOR, TANGENTIALER LEITUNGSABGANG |
| | |
| |