| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000259993 Herst.-Nr.: 1FW6050-0WB15-0KD3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SIMOTICS T Torque-Motor, Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor, integrierter Leistungskühler, axialer Leitungsabgang, Leistungsleitung 0,5m mit Stecker Gr. 1, Signalleitung 0,5m mit Stecker M17, Durchm. 159mm, Länge 209mm, max. Moment 174Nm, max. Drehzahl 340U/min, max. Strom 14A eff, beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe für Werkzeugmaschinen bzw. Roboter kann eine Lizenz an dem US-Patent US5584621 und den korrespondierenden weltweiten Schutzrechten erforderlich sein mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000, Herstellercode: 1FW6050-0WB15-0KD3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, 3-PHASEN-SYNCHRONMOTOR, AXIALER LEITUNGSABGANG, DIREKTMOTOR, LEISTUNGSLEITUNG, ROBOTER, SENSOR, SIGNALLEITUNG, SIMOTICS, STECKER |
| | |
| |