| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000259967 Herst.-Nr.: 1FW6050-0TB15-1JC3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SIMOTICS T Torque-Motor, Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor, integrierter Leistungskühler, tangentialer Leitungsabgang, offene Leitungsenden 2m, Durchm. 159mm, Länge 209mm max. Moment 174Nm, max. Drehzahl 840U/min, max. Strom 29A eff, beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe für Werkzeugmaschinen bzw. Roboter kann eine Lizenz an dem US-Patent US5584621 und den korrespondierenden weltweiten Schutzrechten erforderlich sein mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000, Herstellercode: 1FW6050-0TB15-1JC3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, 3-PHASEN-SYNCHRONMOTOR, DIREKTMOTOR, ROBOTER, SENSOR, SIMOTICS, TANGENTIALER LEITUNGSABGANG |
| | |
| |