| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064541 Herst.-Nr.: 4AM4342-4TN00-0EC0 EAN/GTIN: 4001869911014 |
| | |
|
| | |
| 4AM4342-4TN00-0EC0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,268 /1,12 UPRI(V):230+/-5% USEC(V):24 ISEC(A):11,3 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP23 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, SICHERHEITSTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | | | | | | € 4,45* | ab € 232,80* | € 277,18* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 238,15* | € 283,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,86* | € 320,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 276,02* | € 324,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 314,48* | € 362,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|