Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 268 242V 24V 268VA 244x245x230mm IP23 4AM4342-4TN00-0EC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM4342-4TN00-0EC0 Ph. PN/PN(kVA) 0,268/1,12 Upri=230V
SIEM Transformator 1- 4AM4342-4TN00-0EC0 Ph. PN/PN(kVA) 0,268/1,12 Upri=230V
Artikel-Nr.:
     262-B803D38
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM43424TN000EC0
EAN/GTIN:
     4001869911014
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 268 242V 24V 268VA 244x245x230mm IP23 4AM4342-4TN00-0EC0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
268 VA
Breite:
244 mm
Höhe:
245 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
242 - 242 V
Primärspannung 2:
230 - 230 V
Primärspannung 3:
218 - 218 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
5 %
Schutzart (IP):
IP23
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
230 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,23*
€ 280,37*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,85*
€ 286,37*
Frei Haus
ab € 257,43*
€ 307,80*
Frei Haus
ab € 273,06*
€ 322,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 311,62*
€ 364,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,60*
€ 433,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.