| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064516 Herst.-Nr.: 4AM4042-5AT10-0FC0 EAN/GTIN: 4001869911625 |
| | |
|
| | |
| 4AM4042-5AT10-0FC0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,225 /0,85 UPRI(V):400+/-5% USEC(V):230 ISEC(A):0,96 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP23 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, TRENNTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 225,98* | € 269,49* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 232,79* | € 273,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,42* | € 280,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,10* | € 294,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 258,01* | € 298,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|