Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 225 420V 230V IP23 244x245x230mm 225VA 4AM4042-5AT10-0FC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM 1- 4AM4042-5AT10-0FC0 Ph.Transformator 4AM40425AT100FC0 SITAS
SIEM 1- 4AM4042-5AT10-0FC0 Ph.Transformator 4AM40425AT100FC0 SITAS
Artikel-Nr.:
     262-B803D62
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM40425AT100FC0
EAN/GTIN:
     4001869911625
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 225 420V 230V IP23 244x245x230mm 225VA 4AM4042-5AT10-0FC0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
225 VA
Breite:
244 mm
Höhe:
245 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
420 - 420 V
Primärspannung 2:
400 - 400 V
Primärspannung 3:
380 - 380 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.4 %
Schutzart (IP):
IP23
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Tiefe:
230 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 222,37*
€ 267,45*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,19*
€ 277,58*
Frei Haus
ab € 239,29*
€ 286,41*
Frei Haus
ab € 252,15*
€ 301,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 256,69*
€ 306,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,60*
€ 329,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.