Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

masunt Schlüsseldepot Zahlenschloss 540 M Code | extra korrosionsbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptansicht 540 M
Hauptansicht 540 M
Lieferumfang 540 M Code
Eigenschaften 520 M Code
Zahlencode 540 M Code
Maße 520 M Code
Inhalte 540 M Code
Artikel-Nr.:
     9260-KD540M
Hersteller:
     masunt
Herst.-Nr.:
     KD540M
EAN/GTIN:
     4049469219574
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Das Schlüsseldepot 540 verfügt über eine kompakte Bauform mit einer allseitigen 3 mm Wandstärke und einem hochwertigen Zahlenkombinationsschloss.

Mit dem Schlüsseldepot lassen sich die Hinterlegung und Aufbewahrung von Schlüsseln und Zutrittsmedien einfach und sicher realisieren.

Eigenschaften:

  • Hochwertiges Zahlenkombinationsschloss
  • Codefindung bei vergessenem Code und Notöffnung über Schlüssel
  • Wandstärke allseitig 3 mm aus V4A-Edelstahl
  • Codeänderung in wenigen Sekunden möglich
  • Automatische Codeverwischung*
  • Dichtung sorgt für einwandfreien Verschluss der Tür
  • Für den Einsatz im geschützten Außenbereich geeignet

*Beim Öffnen des Schloss wird die eingestellte Zahlenkombination automatisch auf "0000" zurückgedreht. Sie müssen also nicht daran denken, den Code nach Öffnung zu verdrehen, wie Sie es von einem Koffer- oder Fahrradschloss her kennen. Die einprogrammierte Zahlenkombination wird durch das Verwischen nicht geändert. Das Depot kann sowohl Auf- als auch Unterputz montiert werden. Schrauben und Dübel für Standardmauerwerk sind im Lieferumfang enthalten. Die Montage erfolgt über zwei Langlöcher an der Rückseite des Gehäuses.

Details:

  • Außenmaße : 129 (B) x 78 (H) x 74 (T) mm
  • Innenmaße: 90 (B) x 55 (H) x 40 (T) mm
  • Gewicht: ca. 1,2 kg
  • Farbe: silber
  • Lieferumfang: Schlüsseldepot mit Zahlenradschloss, Montagematerial und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
129 mm
Breite:
74 mm
Höhe:
78 mm
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, Schlüsseldepot, Zahlschloss, Edelstahl, Schlüsselübergabe, Aussen, Code, Schlüsselhinterlegung, Schlüsselaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 241,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
masunt
KD520M
€ 211,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.