Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

masunt Schlüsseldepot Zahlenschloss 520 M Code


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptansicht 520 M Code
Hauptansicht 520 M Code
Lieferumfang 520 M Code
Eigenschaften 520 M Code
Zahlencode 520 M Code
Maße 520 M Code
Inhalte 520 M Code
Artikel-Nr.:
     9260-KD520M
Hersteller:
     masunt
Herst.-Nr.:
     KD520M
EAN/GTIN:
     4049469219567
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Das Schlüsseldepot 520 verfügt über eine kompakte Bauform mit einer allseitigen 3 mm Wandstärke und einem hochwertigen Zahlenkombinationsschloss.

Mit dem Schlüsseldepot lassen sich die Hinterlegung und Aufbewahrung von Schlüsseln und Zutrittsmedien einfach und sicher realisieren.

Eigenschaften:

  • Hochwertiges Zahlenkombinationsschloss
  • Codefindung bei vergessenem Code und Notöffnung über Schlüssel
  • Wandstärke allseitig 3 mm aus V2A-Edelstahl
  • Codeänderung in wenigen Sekunden möglich
  • Automatische Codeverwischung*
  • Dichtung sorgt für einwandfreien Verschluss der Tür
  • Für den Einsatz im geschützten Außenbereich geeignet

*Beim Öffnen des Schloss wird die eingestellte Zahlenkombination automatisch auf "0000" zurückgedreht. Sie müssen also nicht daran denken, den Code nach Öffnung zu verdrehen, wie Sie es von einem Koffer- oder Fahrradschloss her kennen. Die einprogrammierte Zahlenkombination wird durch das Verwischen nicht geändert. Das Depot kann sowohl Auf- als auch Unterputz montiert werden. Schrauben und Dübel für Standardmauerwerk sind im Lieferumfang enthalten. Die Montage erfolgt über zwei Langlöcher an der Rückseite des Gehäuses.

Details:

  • Außenmaße : 129 (B) x 78 (H) x 74 (T) mm
  • Innenmaße: 90 (B) x 55 (H) x 40 (T) mm
  • Gewicht: ca. 1,2 kg
  • Farbe: silber
  • Lieferumfang: Schlüsseldepot mit Zahlenradschloss, Montagematerial und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
129 mm
Breite:
74 mm
Höhe:
78 mm
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, masunt schlüsselsafe, schlüsseltresor, Schlüsseldepot, Zahlschloss, Edelstahl, Schlüsselübergabe, Aussen, Code, Schlüsselhinterlegung, Schlüsselaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
masunt
KD540M
ab € 195,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.