Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 94 Schaumspeisering Ø 12 cm, H: 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 94 Schaumspeisering Ø 12 cm, H: 4,5 cm
APS 94 Schaumspeisering Ø 12 cm, H: 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-94
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     94
EAN/GTIN:
     4004133000940
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform
Edelstahl, mattiert, fugenlos
Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,13 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,17*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 6,25*
2 Tage
65
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 8,04*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,68*
€ 8,47*
16 Tage
12
€ 12,90*
ab € 6,06*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.