Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 92 Schaumspeisering Ø 8 cm, H: 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 92 Schaumspeisering Ø 8 cm, H: 4,5 cm
APS 92 Schaumspeisering Ø 8 cm, H: 4,5 cm
APS 92 Schaumspeisering Ø 8 cm, H: 4,5 cm
APS 92 Schaumspeisering Ø 8 cm, H: 4,5 cm
APS 92 Schaumspeisering Ø 8 cm, H: 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-92
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     92
EAN/GTIN:
     4004133000926
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform
Edelstahl, mattiert, fugenlos
Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,065 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,91*
Lager 9243
300
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,93*
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 3,30*
€ 4,32*
2 Tage
326
1
€ 9,90*
ab € 2,92*
€ 4,90*
9 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 2,93*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.