Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 84837 Schale -ELEMENT LOOK- Ø 30 cm, H: 8,5 / 14,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 84837 Schale -ELEMENT LOOK- Ø 30 cm, H: 8,5 / 14,5 cm
APS 84837 Schale -ELEMENT LOOK- Ø 30 cm, H: 8,5 / 14,5 cm
APS 84837 Schale -ELEMENT LOOK- Ø 30 cm, H: 8,5 / 14,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-84837
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84837
EAN/GTIN:
     4004133848375
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
Melamin, 2,3 Liter , Farbe: Betonoptik , mit Antirutsch-Füßchen
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
14,5 cm
Gewicht:
2,13 kg
Füllmenge:
2,3 Liter
Farbe:
Grau
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 33,38*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 33,60*
10 Tage
2
€ 5,20*
ab € 31,10*
€ 39,66*
€ 5,50*
ab € 35,29*
€ 46,00*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,76*
€ 46,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
84835
ab € 15,69*
Sonstiges
APS-Germany
84836
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.