Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Schale Melamin Betonoptik 0,7l Ø21,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Schale Melamin Betonoptik 0,7l Ø21,5cm
APS-Germany Schale Melamin Betonoptik 0,7l Ø21,5cm
APS-Germany Schale Melamin Betonoptik 0,7l Ø21,5cm
APS-Germany Schale Melamin Betonoptik 0,7l Ø21,5cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76544382
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     84835
EAN/GTIN:
     4004133848351
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
Schale "ELEMENT LOOK", mit Antirutschfüßchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
215 mm
Höhe
95 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Melamin
Produktfarbe
Grau
Volumen (l)
0.7 l
Typ
Persönlich
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Stapelbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APS-Germany
84836
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.